曜日別特売
61-268-3-4 レース ハンドル付きバッグ HEADS(ヘッズ) 74273203

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

レース ハンドル付きバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(750枚)種別25×28×底マチ8注文コード74273203品番61-268-3-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,550
マチ(mm)80種別25×28×底マチ8サイズ25×28×底マチ8cm 厚みアズワン品番61-7268-14素材ポリエチレン製ハード型 両面印刷 持ち手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする