画像準備中

マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74273213 品番 SF12-DRA090M-1.5
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●寸法LFS(mm):28.7●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA0900M-...~DA0940M-... 止ねじHS-2524TRP 加工深さ1.5 寸法LS(mm)45 シャンク形状フランジ付き レンチFTP-5 寸法DC(mm)9~9.49 メーカー商品コードTHD11517 寸法LU(mm)14.3 寸法DCON(mm)12 寸法OAL(mm)73.7 寸法DCSFMS(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする