京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273247
品番
SF16-DRA110M-1.5
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):34.7●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA1100M-...~DA1140M-...
止ねじ
HS-2534TRP
加工深さ
1.5
寸法LS(mm)
48
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
11~11.49
メーカー商品コード
THD11521
寸法LU(mm)
17.3
寸法DCON(mm)
16
寸法OAL(mm)
82.7
寸法DCSFMS(mm)
20