画像準備中

マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74273274 品番 SF16-DRA125M-1.5
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●寸法LFS(mm):38.5●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA1250M-...~DA1290M-... 止ねじHS-2534TRP 加工深さ1.5 寸法LS(mm)48 シャンク形状フランジ付き レンチFTP-5 寸法DC(mm)12.5~12.99 メーカー商品コードTHD11524 寸法LU(mm)19.5 寸法DCON(mm)16 寸法OAL(mm)86.5 寸法DCSFMS(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする