画像準備中

マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74273317 品番 SF20-DRA170M-1.5
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●寸法LFS(mm):53●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA1700M-...~DA1790M-... 止ねじHS-3048TRP 加工深さ1.5 寸法LS(mm)50 シャンク形状フランジ付き レンチDTP-6 寸法DC(mm)17~17.99 メーカー商品コードTHD11531 寸法LU(mm)27 寸法DCON(mm)20 寸法OAL(mm)103 寸法DCSFMS(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする