京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273353
品番
SF25-DRA210M-1.5
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):64●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA2100M-...~DA2150M-...
止ねじ
HS-4067TRP
加工深さ
1.5
寸法LS(mm)
56
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTP-7
寸法DC(mm)
21~21.99
メーカー商品コード
THD11535
寸法LU(mm)
33
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
120
寸法DCSFMS(mm)
32