画像準備中

マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74273387 品番 SF25-DRA240M-1.5
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●寸法LFS(mm):72.5●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA2400M-...~DA2450M-... 止ねじHS-4067TRP 加工深さ1.5 寸法LS(mm)56 シャンク形状フランジ付き レンチDTP-7 寸法DC(mm)24~24.99 メーカー商品コードTHD11538 寸法LU(mm)37.5 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)128.5 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする