画像準備中

マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74273396 品番 SF25-DRA250M-1.5
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●寸法LFS(mm):75●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA2500M-...~DA2550M-... 止ねじHS-4067TRP 加工深さ1.5 寸法LS(mm)56 シャンク形状フランジ付き レンチDTP-7 寸法DC(mm)25~25.5 メーカー商品コードTHD11539 寸法LU(mm)39 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)131 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする