画像準備中

マジックドリル SF-DRA (12×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74273475 品番 SF20-DRA160M-12
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●寸法LFS(mm):229●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA1600M-...~DA1690M-... 止ねじHS-3048TRP 加工深さ12 寸法LS(mm)50 シャンク形状フランジ付き レンチDTP-6 寸法DC(mm)16~16.99 メーカー商品コードTHD11880 寸法LU(mm)204 寸法DCON(mm)20 寸法OAL(mm)279 寸法DCSFMS(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする