京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SF-DRA (12×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273484
品番
SF20-DRA170M-12
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):242●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA1700M-...~DA1790M-...
止ねじ
HS-3048TRP
加工深さ
12
寸法LS(mm)
50
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTP-6
寸法DC(mm)
17~17.99
メーカー商品コード
THD11881
寸法LU(mm)
216
寸法DCON(mm)
20
寸法OAL(mm)
292
寸法DCSFMS(mm)
25