京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SF-DRA (12×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273493
品番
SF25-DRA180M-12
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):256●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA1800M-...~DA1890M-...
止ねじ
HS-4067TRP
加工深さ
12
寸法LS(mm)
56
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTP-7
寸法DC(mm)
18~18.99
メーカー商品コード
THD11882
寸法LU(mm)
228
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
312
寸法DCSFMS(mm)
32