画像準備中

マジックドリル SF-DRA (12×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74273563 品番 SF25-DRA250M-12
参考基準価格(税別)¥134,300 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
仕様●寸法LFS(mm):348●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA2500M-...~DA2550M-... 止ねじHS-4067TRP 加工深さ12 寸法LS(mm)56 シャンク形状フランジ付き レンチDTP-7 寸法DC(mm)25~25.5 メーカー商品コードTHD11889 寸法LU(mm)312 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)404 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする