京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SF-DRA (5×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273667
品番
SF32-DRA280M-5
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):185●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA2800M-...~DA2850M-...
止ねじ
HS-50100TRP
加工深さ
5
寸法LS(mm)
58
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTPM-15
寸法DC(mm)
28~28.99
メーカー商品コード
THD12058
寸法LU(mm)
145
寸法DCON(mm)
32
寸法OAL(mm)
243
寸法DCSFMS(mm)
39