画像準備中

マジックドリル SF-DRA (5×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74273703 品番 SF32-DRA320M-5
参考基準価格(税別)¥115,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様●寸法LFS(mm):208●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA3200M-...~DA3300M-... 止ねじHS-50100TRP 加工深さ5 寸法LS(mm)58 シャンク形状フランジ付き レンチDTPM-15 寸法DC(mm)32~33 メーカー商品コードTHD12062 寸法LU(mm)165 寸法DCON(mm)32 寸法OAL(mm)266 寸法DCSFMS(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする