画像準備中

マジックドリル SF-DRA (8×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74273746 品番 SF32-DRA290M-8
参考基準価格(税別)¥127,900 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様●寸法LFS(mm):281●クーラントホール:有●メトリック:M 適合チップDA2900M-...~DA2950M-... 止ねじHS-50100TRP 加工深さ8 寸法LS(mm)58 シャンク形状フランジ付き レンチDTPM-15 寸法DC(mm)29~29.99 メーカー商品コードTHD12066 寸法LU(mm)240 寸法DCON(mm)32 寸法OAL(mm)339 寸法DCSFMS(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする