京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル SF-DRA (8×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74273773
品番
SF32-DRA320M-8
参考基準価格(税別)
¥138,300
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法LFS(mm):307●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA3200M-...~DA3300M-...
止ねじ
HS-50100TRP
加工深さ
8
寸法LS(mm)
58
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
DTPM-15
寸法DC(mm)
32~33
メーカー商品コード
THD12069
寸法LU(mm)
264
寸法DCON(mm)
32
寸法OAL(mm)
365
寸法DCSFMS(mm)
39