京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74274078
品番
PDK-100-10SN1288R-AM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥230,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8
刃数
10(総刃数)、9(荒用)、1(仕上げ用)
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
100
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THE09413
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ101
寸法CBDP(mm)
29
寸法KWW(mm)
14.4