京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74274096
品番
PDK-160-14SN1288R-AM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥349,800
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
仕様
●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ56●寸法DCCB2(mm):Φ66.7●寸法KDP(mm):9
刃数
14(総刃数)、12(荒用)、2(仕上げ用)
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
160
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THE09415
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ161
寸法CBDP(mm)
29
寸法KWW(mm)
16.4