画像準備中

両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数9 仕様●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):3 注文コード74274288 品番MFWN90080R-05-9T
参考基準価格(税別)¥96,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は刃数・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様、
クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):3
刃数9 寸法(全長)(mm)70 刃径D(Φmm)80 アズワン品番65-2053-60 メーカー商品コードTHN08518 寸法APMX(mm)5 寸法DCSFMS(mm)Φ70 寸法CBDP(mm)27 寸法KWW(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする