画像準備中

両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数5 仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ17.5●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3 注文コード74274315 品番MFWN90050R-05-5T-M
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は刃数・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ17.5●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3 刃数5 寸法(全長)(mm)40 刃径D(Φmm)50 アズワン品番65-2053-52 メーカー商品コードTHN08521 寸法APMX(mm)5 寸法DCSFMS(mm)Φ48 寸法CBDP(mm)21 寸法KWW(mm)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする