京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3
注文コード
74274324
品番
MFWN90063R-05-6T-M
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3
刃数
6
寸法(全長)(mm)
40
刃径D(Φmm)
63
アズワン品番
65-2053-55
メーカー商品コード
THN08522
寸法APMX(mm)
5
寸法DCSFMS(mm)
Φ48
寸法CBDP(mm)
21
寸法KWW(mm)
10.4