画像準備中

両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数11 仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9 注文コード74274358 品番MFWN90125R-05-11T-M
参考基準価格(税別)¥129,100 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は刃数・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9 刃数11 寸法(全長)(mm)63 刃径D(Φmm)125 アズワン品番65-2053-68 メーカー商品コードTHN08525 寸法APMX(mm)5 寸法DCSFMS(mm)Φ89 寸法CBDP(mm)33 寸法KWW(mm)16.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする