京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
11
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8
注文コード
74274394
品番
MFWN90100R-05-11T-M
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8
刃数
11
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
100
アズワン品番
65-2053-64
メーカー商品コード
THN08529
寸法APMX(mm)
5
寸法DCSFMS(mm)
Φ78
寸法CBDP(mm)
30
寸法KWW(mm)
14.4