画像準備中

部品

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- メーカー商品コードTPC00757 注文コード74274866 品番C08R
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・メーカー商品コードなど113種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合機種- 全長(mm)- 種類クランプ 寸法A(mm)7.6 寸法F(mm)- ねじの種類- 寸法D(mm)3.6 寸法E(mm)M5X0.8(左ねじ) 寸法B(mm)8.7 寸法C(mm)8.9 ねじ規格- 二面幅(mm)- トルク(N・m)- 角度α(°)10 角度θ(°)- メーカー商品コードTPC00757

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする