京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの カッター関連備品
部品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シート止めねじ:SP3X6
メーカー商品コード
TPC01759
注文コード
74274893
品番
MSO-4T245
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・メーカー商品コード
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シート止めねじ:SP3X6
適合機種
-
全長(mm)
-
種類
シート
寸法A(mm)
10.0
寸法F(mm)
-
ねじの種類
-
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
4.8
寸法B(mm)
2.0
寸法C(mm)
4.7
ねじ規格
-
二面幅(mm)
-
トルク(N・m)
-
角度α(°)
27
角度θ(°)
45
メーカー商品コード
TPC01759