画像準備中

部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シート止めねじ:SS-4N、1 コーナ仕様 メーカー商品コードTPC02742 注文コード74274918 品番SVN-32S
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・メーカー商品コードなど113種類から選べます 他の種類を見る
仕様シート止めねじ:SS-4N、1 コーナ仕様 適合機種- 全長(mm)- 種類シート 寸法A(mm)8.2 寸法F(mm)R0.2 ねじの種類- 寸法D(mm)7.0 寸法E(mm)5.9 寸法B(mm)3.2 寸法C(mm)1.5 ねじ規格- 二面幅(mm)- トルク(N・m)- 角度α(°)- 角度θ(°)- メーカー商品コードTPC02742

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする