画像準備中

部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様トルクス メーカー商品コードTPC05588 注文コード74275137 品番TTW-15
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・メーカー商品コードなど113種類から選べます 他の種類を見る
仕様トルクス 適合機種- 全長(mm)- 種類レンチ 寸法A(mm)- 寸法F(mm)T15 ねじの種類- 寸法D(mm)125 寸法E(mm)- 寸法B(mm)80 寸法C(mm)- ねじ規格- 二面幅(mm)- トルク(N・m)- 角度α(°)- 角度θ(°)- メーカー商品コードTPC05588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする