画像準備中

部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様クーラントボルト メーカー商品コードTPC05589 注文コード74275146 品番HH12X35HC
参考基準価格(税別)¥35,510 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・メーカー商品コードなど113種類から選べます 他の種類を見る
仕様クーラントボルト 適合機種- 全長(mm)- 種類- 寸法A(mm)M12×1.75 寸法F(mm)18.0 ねじの種類- 寸法D(mm)16.4 寸法E(mm)8.0 寸法B(mm)35.0 寸法C(mm)42.5 ねじ規格- 二面幅(mm)- トルク(N・m)- 角度α(°)- 角度θ(°)- メーカー商品コードTPC05589

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする