画像準備中

部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様クーラントボルト メーカー商品コードTPC05590 注文コード74275155 品番HF16X48HC
参考基準価格(税別)¥40,410 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・メーカー商品コードなど113種類から選べます 他の種類を見る
仕様クーラントボルト 適合機種- 全長(mm)- 種類- 寸法A(mm)M16×2.0 寸法F(mm)40.0 ねじの種類- 寸法D(mm)18.4 寸法E(mm)12.0 寸法B(mm)30.0 寸法C(mm)62.5 ねじ規格- 二面幅(mm)- トルク(N・m)- 角度α(°)- 角度θ(°)- メーカー商品コードTPC05590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする