京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの カッター関連備品
部品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
○○IPはトルクスプラスを示す
メーカー商品コード
TPC05612
注文コード
74275338
品番
DTP-7
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・メーカー商品コード
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
○○IPはトルクスプラスを示す
適合機種
-
全長(mm)
-
種類
レンチ
寸法A(mm)
73
寸法F(mm)
7IP
ねじの種類
-
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
-
ねじ規格
-
二面幅(mm)
-
トルク(N・m)
1.5
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
メーカー商品コード
TPC05612