画像準備中

部品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- メーカー商品コードTPC05613 注文コード74275347 品番SB-2037TRP
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕様・メーカー商品コードなど113種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合機種- 全長(mm)- 種類- 寸法A(mm)M2×0.4 寸法F(mm)6IP ねじの種類右ねじ 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)3.7 寸法C(mm)2.7 ねじ規格- 二面幅(mm)- トルク(N・m)0.5 角度α(°)- 角度θ(°)55 メーカー商品コードTPC05613

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする