京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの カッター関連備品
部品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
メーカー商品コード
TPC05627
注文コード
74275469
品番
CS-3D-TR
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様・メーカー商品コード
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合機種
-
全長(mm)
-
種類
スクリュー
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法F(mm)
T15
ねじの種類
-
寸法D(mm)
4.0
寸法E(mm)
T15
寸法B(mm)
22.0
寸法C(mm)
8.0
ねじ規格
-
二面幅(mm)
-
トルク(N・m)
3.9
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
メーカー商品コード
TPC05627