京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの カッター関連備品
部品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
メーカー商品コード
TPC05651
注文コード
74275514
品番
SB-2270TR
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
仕様・メーカー商品コード
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合機種
-
全長(mm)
-
種類
-
寸法A(mm)
M2.2×0.45
寸法F(mm)
T7
ねじの種類
右ねじ
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
6.8
寸法C(mm)
3.2
ねじ規格
-
二面幅(mm)
-
トルク(N・m)
0.8
角度α(°)
-
角度θ(°)
60
メーカー商品コード
TPC05651