画像準備中

DMC型 エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)100 注文コード74276004 品番DMC818-S20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は刃先径・全長など31種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 刃数2 仕様●A.R.(°):+6●R.R.(°):-3 厚さ(mm)8.5 ΦD18 寸法D(Φmm)18 主な用途平面/側面/溝 寸法l1(mm)31 寸法l2(mm)25 スクリューSB-2545TR(クランプスクリュー) レンチFT-8 メーカー商品コードTHC05918
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする