京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
DMC型 エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
120
注文コード
74276013
品番
DMC822-S25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,700
この商品は
刃先径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
刃数
3
仕様
●A.R.(°):+8●R.R.(°):-5
厚さ(mm)
8.5
ΦD
22
寸法D(Φmm)
22
主な用途
平面/側面/溝
寸法l1(mm)
36
寸法l2(mm)
30
スクリュー
SB-2545TR(クランプスクリュー)
レンチ
FT-8
メーカー商品コード
THC05922
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。