鉄IH北京鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74277018 品番-
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
適合IH 材質(本体) サイズ(cm)30 表面処理本体・取手 シリコン焼付塗装 板厚(mm)1.6 内径×深さ(mm)300×167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする