サミット工業
サミット工業の 料理道具
サミット工業の フライパン・グリルパン
サミット工業の 鉄フライパン/中華鍋
鉄エンボス北京鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74277088
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
適合
IH
材質
本体:鉄、取手:天然木
サイズ(cm)
30
表面処理
透明シリコン焼付塗装
内径×深さ(mm)
300×130