ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの フライパン・グリルパン
ナカオアルミの フライパン・炒め鍋
鉄短柄フライパン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74277194
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合
IH
材質
鉄
サイズ(cm)
34
深さ(mm)
59
板厚(mm)
2.3
柄長さ(mm)
160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。