ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの フライパン・グリルパン
ナカオアルミの フライパン・炒め鍋
鉄短柄フライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74277237
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合
IH
材質
鉄
サイズ(cm)
42
深さ(mm)
71
板厚(mm)
3.2
柄長さ(mm)
200
取手
向い取手
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません