サミット工業
サミット工業の 料理道具
サミット工業の フライパン・グリルパン
サミット工業の 鉄フライパン/中華鍋
鉄槌目深型フライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74277255
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合
IH
材質
本体:鉄、ハンドル:天然木
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
132
表面処理
透明シリコン焼付塗装
板厚(mm)
1.6