ラバーメイド 耐熱スクレーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74281455 品番1963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:ナイロン 幅(mm)67 全長(mm)343 サイズ 耐熱温度(℃)260 食器洗浄機

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74281455 1963 88763263 1963 耐熱スクレイパー ERECTA(エレクター) 耐熱スクレイパー ERECTA(エレクター) 1個 4,998
欠品中
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする