新富士バーナー
新富士バーナーの 料理道具
新富士バーナーの 鍋・釜・やかん
新富士バーナーの 燻製器・燻製鍋
SOTO お手軽香房
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74285524
品番
ST-124
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
畳めばコンパクトになる持ち運びに便利なモデル
セット内容
本体・フタ・燻製網2枚・チップ皿1枚・吊り下げ・フック3本・木製つまみ2個
材質
本体・フタ・チップ皿:鉄・メッキ鋼板、網・フック:鉄・亜鉛メッキ、つまみ:天然木
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×194×415
収納寸法(mm)
230×40×440