タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの 絞り口金・絞り袋
TC PC絞り出しクッキーメーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74287326
品番
No.1165
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
本体:アクリル樹脂、蓋:スチロール、口金:ポリプロピレン
全長(mm)
202
容量(mL)
250
外径×全長(mm)
63×202