タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
TC ミニミニクッキースタンプ T アルファベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74287344
品番
No.1744
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
セット内容
各種記号20個・クッキー抜型1ヶ・収納ケース1ヶ
材質
本体:ABS樹脂、ケース:ポリプロピレン、抜型:18-8ステンレス
種類
数字・文字
品名・タイプ
クッキー抜型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
抜型内径:56×54×19