タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
TC ミニミニクッキースタンプ U ひらがな
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74287353
品番
No.1749
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
セット内容
スタンプ台1ヶ・文字パーツひらがな(81文字)2枚・クッキー抜型1ヶ・収納ケース1ヶ
材質
本体:ABS樹脂、ケース:ポリプロピレン、抜型:18-8ステンレス
種類
数字・文字
品名・タイプ
クッキー抜型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
抜型内径:74×45×19