タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガー魔法瓶の 卓上備品・テーブルウェア
タイガー魔法瓶の ピッチャー・ハンドポット
タイガー ステンレスエアーポット(サハラビック)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74287965
品番
MAB-A220
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
着脱式上ぶた仕様
広口タイプ口径7cm
コーヒードリップに使えます。
質量(kg)
1.5
色
クリアーステンレス
容量(L)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×231×308
保温効力(℃)
(10時間)64以上/60以上力(24時間)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません