RF-10 リフレ ステンレス卓上ポット タマハシ 74287983

リフレ ステンレス卓上ポット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.5
内容量1個注文コード74287983品番RF-10
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ステンレス容量(L)0.5口径(Φmm)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×106×145保温効力(℃)(10時間)46.4以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74287983
2024-03-18
用途: お茶やコーヒーをすぐ作れるように
適斎塾

容量が小さめなので保温時間が短い感じですが、よくお茶を飲むとき、
常時保温のポットよりは省エネです。

対象商品 : 74287983
2022-02-24
用途: 事務所での給仕
岡山センコー運輸株式会社

小型の商品なので、一人用の珈琲を入れておくのに便利。保温力、密閉性が高いので、半日くらいは余裕で使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする