リフレ ステンレス卓上ポット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74288008 品番 RF-12
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ステンレス 容量(L)1 口径(Φmm)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×145×220 保温効力(℃)(10時間) 59.1以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74287983
2024-03-18
用途:
お茶やコーヒーをすぐ作れるように
適斎塾 様

容量が小さめなので保温時間が短い感じですが、よくお茶を飲むとき、
常時保温のポットよりは省エネです。

対象商品:
74287983
2022-02-24
用途:
事務所での給仕
岡山センコー運輸株式会社 様

小型の商品なので、一人用の珈琲を入れておくのに便利。保温力、密閉性が高いので、半日くらいは余裕で使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする