台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の 卓上備品・テーブルウェア
台和の ピッチャー・ハンドポット
スリムピッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74288464
品番
PC-91
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
蓋はワンタッチ
スライド開閉
材質
本体:PCT樹脂、フタ:ポリプロピレン
容量(L)
1.5
外径×高さH(Φmm×mm)
107×240
食器洗浄機
〇