LW No.11000 18-10ロッキンガム ティースプーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74289313 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ロッキンガムの彫刻模様は古代ギリシャ神殿の円柱にならったもの。格調高いクラシックデザインは、フォーマルな食卓で一段と豪華な輝きを放ちます。

材質18-10ステンレス、ハンドルサテン仕上 全長(mm)135 形状ティースプーン 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする